AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXDR203VSN01 DORIA 190 VS 15 5W 2340LM 4000K CAE BIAN

copiacopia
IDEALLUX - IDXDR203VSN01 DORIA 190 VS 15 5W 2340LM 4000K CAE BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200033253

Codice prodotto

IDXDR203VSN01

Cod. produttore

DR203VSN01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2340 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

190 mm

Altezza / Profondità:

80 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

14...14 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

350...350 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio ad incasso LED con schermo di chiusura in vetro sabbiato ( codice VS).Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione.Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato.Ottica in alluminio metallizzato in alto vuoto speculare.Schermo di chiusura in vetro sabbiato (cod. VS).Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5 mm a 30 mm).Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna.Alimentazioneelettronica CAE. 14W. L 190mm. 2340lm. 4000K.