AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXDNL185NDL02 DN LED 174W 28000LM 4000K DALI NERO - DNL185NDL02

copiacopia
IDEALLUX - IDXDNL185NDL02 DN LED 174W 28000LM 4000K DALI NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 28000 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro - 500 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1599400002499

Codice prodotto

IDXDNL185NDL02

Cod. produttore

DNL185NDL02

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

28000 lm

Colore del corpo:

Nero

Diametro:

500 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

162

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Altezza / Profondità:

545 mm

Colore della luce:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Sospensione industriale LED per l’illuminazione di capannoni e di aree commerciali IP65D. Corpo in lamiera di alluminio tornito in lastra, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Vetro temperato trasparente anti-shock termico, fissato tramite anello in lamiera zincata con maniglia di apertura e blocco di sicurezza. Guarnizione in silicone.Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato. Pressacavo completo di cavo uscente. Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso. Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna.Alimentazione dimmerabile DALI.162W. 28000 lm. 4000 K