AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXDNL140N02 DN LED 122W 20000LM 4000K CAE NERO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 17500 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200020640

Codice prodotto

IDXDNL140N02

Cod. produttore

DNL140N02

Produttore

IDX

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

17500 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK02

Diametro esterno:

498 mm

Materiale del riflettore:

Alluminio

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Con copertura di protezione:

DN LED - Sospensione industriale a LED per l’illuminazione di capannoni e di aree commerciali IP65. Corpo in lamiera d’alluminio tornito in lastra, verniciata con polveri epossidiche con alta resistenza alla corrosione con pretrattamento di fosfocromatazione. Vetro temperato trasparente antishock termico, anello di fissaggio in lamiera zincata con maniglia di apertura e blocco di sicurezza. Guarnizione in silicone. Dissipatore: alluminio anodizzato. Pressacavo PG11 in nylon per cavo tripolare. Alimentazione incorporata: CAE elettronica. Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato. Non idonea per applicazioni all’esterno. A richiesta - Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. - Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. - CRI > 90. LED 140W 17500lm - 4000K - CRI>80 - 9Kg.