AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXDNE185N02 ESSENTIAL 174W 28000LM 4000K CAE NERO - DNE185N02

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 28000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 174 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200027406

Codice prodotto

IDXDNE185N02

Cod. produttore

DNE185N02

Produttore

IDX

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

28000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

174 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK07

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

385 mm

Riflettore:

Brillantato

Materiale del riflettore:

Alluminio

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Altezza / Profondità:

195 mm

Con copertura di protezione:

ESSENTIAL - Sospensione industriale LED per l’illuminazione di capannoni e di aree commerciali IP65D. Vetro temperato trasparente anti-shock termico, fissato tramite anello in lamiera zincata con maniglia di apertura e blocco di sicurezza. Guarnizione insilicone. Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato. Connettore ad innesto rapido compreso di presa femmina in testata. Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso. Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta:dimmerabile DALI (cod. DL). LED 162W 28000lm 4000K. Colore nero.