IDEALLUX - IDXDHF15W DEDICA HF 20W 3100LM 3000K CAE - DHF15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3100 lm
Lunghezza - 1443 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
1686200027539
Codice prodotto
IDXDHF15W
Cod. produttore
DHF15W
Produttore
IDX
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3100 lm
Lunghezza:
1443 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Larghezza:
23 mm
Materiale:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con l'interruttore:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore della luce:
Bianco
Altezza / Profondità:
47 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no