AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXDHF14W DEDICA HF 16W 2480LM 3000K CAE

copiacopia
IDEALLUX - IDXDHF14W DEDICA HF 16W 2480LM 3000K CAE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2480 lm

  • Lunghezza - 1163 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200027050

Codice prodotto

IDXDHF14W

Cod. produttore

DHF14W

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2480 lm

Lunghezza:

1163 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

23 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore della luce:

Bianco

Altezza / Profondità:

47 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Reglette LED diffusione simmetrica.Corpo in policarbonato estruso trasparente. Testate in policarbonato stampato trasparente.Schermo in policarbonato estruso trasparente rigato.Prolungabile fino a 8 m (installare a 50 mm delle pareti).Equipaggiata con cavo di alimentazione da 1,5 m , spina 10A spinotto di connessione per alimentazione in serie.Sistema di fissaggio con aggancio a molla incluso.Accessori:interrutore, spinotto a 90°, prolunghe di giunzione in serie di varie misure, filtro per banco carne.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE incorporata. 14,5W. 2480lm. 3000K