AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXCLK23SWDL01 CLOCK LED S 21 5W 3220LM 3000K DALI BIAN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 21.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200022481

Codice prodotto

IDXCLK23SWDL01

Cod. produttore

CLK23SWDL01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

21.5 W

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

3220...3220 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro esterno:

230 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Colore della luce:

Bianco

Rendimento luminoso delle lampade:

161 lm/W

Emissione luminosa:

Diretta

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-5...40 °C

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Corrente nominale:

500...500 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Anello di finitura in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato. Ottica in alluminio anodizzato con trattamento di metallizzazione in alto vuoto. Schermo di chiusura in vetro sabbiato (cod. S). Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5mm a 30mm). Sorgente Luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. CRI > 90. Anello di compensazione, misura su richiesta. COB con caratterisitche cromatiche specifiche. LED 20W 3220lm 3000K DALI 500mA.