AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXAGLO5020N01 ALG UP OP 21 5W 4100LM 4000K CAE BIANCO - AGLO5020N01

copiacopia
IDEALLUX - IDXAGLO5020N01 ALG UP OP 21 5W 4100LM 4000K CAE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200032646

Codice prodotto

IDXAGLO5020N01

Cod. produttore

AGLO5020N01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4000 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

93 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

22...22 W

Larghezza di incasso:

98 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

120 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

762 mm

Lunghezza:

786 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio LED per montaggio ad incasso. Schermo opale. Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottica in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore. Schermo in policarbonato opale. Installazione ad incasso. Testate di chiusura incluse. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. 22W. 4000 lm. 4000 K