AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5002 01800000 CURVA PRESS 90 FF 18 - P5002 01800000

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5002 01800000 CURVA PRESS 90 FF 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Rame

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 18 mm

  • Forma - Curva

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011862767228

Codice prodotto

IBPP5002 01800000

Cod. produttore

P5002 01800000

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Rame

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Modello:

Pezzo unico

Diametro esterno tubo collegamento 1:

18 mm

Forma:

Curva

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Manicotto a pressione

Angolo di curvatura:

90 °

Materiale collegamento 2:

Rame

Diametro esterno tubo collegamento 2:

18 mm

Qualità materiale collegamento 1:

Cu-DHP (CW024A)

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Qualità materiale collegamento 2:

Cu-DHP (CW024A)

Curva a 90° F/F. Raccordi a pressare in rame e bronzo - Linea "ACQUA". La serie >B< Press è un sistema a pressare innovativo che garantisceda una installazione sicura, veloce e semplice allo stesso tempo. • Raccordi realizzati in rame e bronzo. Sistema compatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro. Profilo a tre punti di pressatura agaranzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 108 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 11065. • Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perdite e sicura nel tempo. •Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).