AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8540 004020000 PROLUNGA OTT. MF 1/2X20 - 8540 004020000

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8540 004020000 PROLUNGA OTT. MF 1/2X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro nominale collegamento 1 - 1/2 pollice (15)

  • Forma - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011862445928

Codice prodotto

IBP8540 004020000

Cod. produttore

8540 004020000

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Modello:

Pezzo unico

Diametro nominale collegamento 1:

1/2 pollice (15)

Forma:

Lineare

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Diametro nominale collegamento 2:

1/2 pollice (15)

Qualità materiale collegamento 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Lunghezza:

20 mm

Qualità materiale collegamento 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Temperatura del fluido (continuativo):

-20...110 °C

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

16 bar

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

25 bar

Prolunga M/F, con filetto cilindrico. La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettaura conica. • Fabbricati con lega di rame CW617N-DW. • Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici. • Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato. • O-Ring in EPDM nero, confrome alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili). • Si raccomanda l’utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.