HT ITALIA SRL - HTIHV5036EV MACROEVTEST STR.VERIF. IMP. E COLON. EVC - HV5036EV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052870670403
Codice prodotto
HTIHV5036EV
Cod. produttore
HV5036EV
Produttore
HTI
MACROEVTEST - Strumento multifunzione touch-screen per la verifica di sicurezza su impianti elettrici, stazioni di ricarica EVSE monofase e trifase. SEQUENZA AUTOMATICA PROVE DI VERIFICA SU STAZIONI EVSE • Verifica valore tensione in uscita dalla colonnina • Verifica continuitá del conduttore di protezione della stazione di ricarica • Verifica isolamento della stazione di ricarica • Verifica in sequenza stati della Stazione di ricarica: - Veicolo non presente (stato A) - Veicolo presente ma non in carica(stato B) - Verifica interblocco meccanico della spina (stato B) - Veicolo presente ed in carica (stato C) - Simulazione del guasto sul conduttore di protezione (Fault PE) - Simulazione del guasto sul segnale CP (Fault E) • Misura resistenza globale di terra • Verifica intervento del differenziale (prova differenziali di tipo A ,di tipo B e differenziali di tipo B da 6ma)