HT ITALIA SRL - HTIHV00PVPR PVCHECKSPRO STRUM. VERIF. IMP. FV 1500V - HV00PVPR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052870673619
Codice prodotto
HTIHV00PVPR
Cod. produttore
HV00PVPR
Produttore
HTI
Strumento multifunzione per la verifica della sicurezza elettrica e delle prestazioni di un impianto fotovoltaico fino a 1500V / 40A.Lo strumento multifunzione PVCHECKs-PRO consente un’esecuzione rapida e sicura delle verifiche di sicurezza elettrica previste per un impianto FV (lato DC) ed il controllo funzionale di tensione a vuoto (Voc) e corrente di cortocircuito (Isc) dei moduli/stringhe facenti parti dell’impianto stesso in accordo alla normativa IEC/EN62446. Nella verifica della sicurezza elettrica PVCHECKs-PRO rappresenta una vera innovazione, in quanto con la funzione DUAL è in grado di effettuare la misura di isolamento di un modulo, di una stringa o di un intero campo fotovoltaico senza la necessità di utilizzare un interruttore esterno per porre in cortocircuito i terminali positivo e negativo. PVCHECKs-PRO consente inoltre la verifica della funzionalità dei collegamenti e delle stringhe di un campo fotovoltaico in accordo a quanto previsto dalla IEC/EN62446 misurando la tensione a vuoto e la corrente di cortocircuito alle condizioni operative (OPC) e riferite a STC (tramite la misura di irraggiamento anche con l’uso degli accessori opzionali SOLAR03 e HT305) fornendo un esito immediato inerente la misura appena effettuata sia in termini assoluti che per comparazione con le stringhe precedentemente testate.