HT ITALIA SRL - HTIHV00519S COMBI519S COMBI519 - HV00519S
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Test per interruttori differenziali - sì
Indicazione del valore limite - sì
Forma della curva per test differenziali - Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+
Indicazione / Visualizzazione - Grafico
Misura delle correnti di dispersione con adattatore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8052870672117
Codice prodotto
HTIHV00519S
Cod. produttore
HV00519S
Produttore
HTI
Test per interruttori differenziali:
sì
Indicazione del valore limite:
sì
Forma della curva per test differenziali:
Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+
Indicazione / Visualizzazione:
Grafico
Misura delle correnti di dispersione con adattatore:
no
Misura di isolamento / della resistenza di isolamento:
sì
Misurazione della resistenza d'isolamento con funzione rampa:
sì
Misura resistenza pavimenti e pareti isolanti:
no
Misura di terra / della resistenza di terra:
sì
Test per limitatori di tensione:
no
Misura per basse resistenze:
sì
Misura circuito di terra:
sì
Misurazione bassa resistenza con funzione rampa:
sì
Misura di terra selettiva:
sì
Misura della resistenza ad anello (impedenza L-PE / impedenza di guasto):
sì
Misura di terra specifica:
sì
Misura dell'impedenza di loop senza rilascio RCD:
sì
Determinazione corrente di corto circuito / protezione contro sovracorrenti:
no
Test sequenza di fase:
sì
Misurazione della resistenza interna di rete:
sì
Test differenziali con regolazione della corrente di dispersione:
sì
Memoria strutturata dei valori misurati:
sì
Funzione di analisi interruttori differenziali:
sì
Test per interruttori differenziali portatili tipo S, tipo K:
no
Test per interruttori differenziali e monitor di isolamento:
no
Connessione per stampante:
no
Test per verifica stazioni di ricarica e-Mobility, simulazione stato veicolo:
no
Tester controllabile da remoto:
no
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
sì
Stampante integrata:
no