HT ITALIA SRL - HTIHV00500W IV500W STRUM. VERIF.DELLA CARATT.IV - HV00500W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033100848038
Codice prodotto
HTIHV00500W
Cod. produttore
HV00500W
Produttore
HTI
Strumento multifunzione per la manutenzione e la risoluzione dei problemi su impianti fotovoltaici. Misura della Curva I-V di uno o più moduli di un’intera stringa. Misura della tensione a vuoto e corrente di cortocircuito Voc/Isc. Database di 30.000 moduli fotovoltaici selezionabili. I-V500w consente la rilevazione sul campo della Curva I-V e dei principali parametri caratteristici sia di un singolo modulo sia di strin- ghe di moduli per installazioni FV fino ad un massimo di 1500V e 15A oppure 1000V e 10A. Per la misura della Curva I-V, I-V500w gestisce un database interno dei moduli aggiornabile in qualunque momento dall’utente e il confronto fra i dati rilevati e quelli nominali consente di determinare immediatamente se la stringa o il modulo rispetta i parametri di efficienza dichiarati dal costruttore. La rilevazione della Curva I-V è realizzabile anche decentrando le misure di irraggiamento e temperatura con uso dell’unità remota opzionale SOLAR02 sfruttando il collegamento a radiofrequenza (RF) con l’unità master. Anche per I-V500w la visualizzazione sul display a fine prova della Curva IV è una chiarissima indicazione circa la conformità o meno alle specifiche dichiarate dal costruttore dei pannelli.


