HT ITALIA SRL - HTIHV000422 XL422 DATALOGGER DI CORRENTE TRIFASE - HV000422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033100188486
Codice prodotto
HTIHV000422
Cod. produttore
HV000422
Produttore
HTI
XL422 è un Data Logger in grado di effettuare misure eregistrazioni, in vero valore efficace (TRMS), di Corrente AC finoa 2500A nell’ambito di sistemi elettrici Trifase 3-fili per le piùsvariate applicazioni (valutazioni su corrente di carico, potenzenominali di trasformatori, ecc..). Lo strumento si presenta in unacomoda struttura completa di toroidi a pinza flessibile incorporatiche consentono di abbracciare anche cavi o barre di grandidimensioni. Grazie ad un sofisticato algoritmo di gestione dellamemoria è possibile il monitoraggio di un impianto anche pertempi considerevoli. Esso infatti inizia a registrare con periododi campionamento selezionabile tramite software tra i valori1, 6, 30 e 60 secondi e, quando la memoria è quasi piena, sono“ricampionati” i valori precedentemente memorizzati in accordocon il successivo valore del periodo di campionamento, liberandocosì parte della memoria, proseguendo poi a registrare nuovi valoriadottando il nuovo intervallo di misura. Intal modo è possibilemantenere lo strumento in registrazione fino a circa 90 giorni.Ogni registrazione è mantenuta nella memoria interna ed èscaricabile e visibile a PC sempre tramite software dedicato.Il DataLogger XL422 è fornito inoltre con unospeciale velcroadesivo che rende possibile il suo collocamento in qualsiasipunto dell’installazione in cui è necessario eseguire le misurazioni.L’elevato grado di protezione (IP65) rende lo strumentocompletamente affidabile anche in estreme condizioni d’uso.


