AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHV000075 M75 STR. VERIFICA E RETI LAN - HV000075

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHV000075 M75 STR. VERIFICA E RETI LAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 605 V

  • Max tensione DC misurabile - 605 V

  • Risoluzione minima tensione DC - 0,1 mV

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100187069

Codice prodotto

HTIHV000075

Cod. produttore

HV000075

Produttore

HTI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

605 V

Max tensione DC misurabile:

605 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

Risoluzione minima tensione AC:

0,1 mV

Con misurazione della temperatura:

no

Max resistenza misurabile:

0.0399 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,01 Ohm

Misura della capacità:

no

Misura della frequenza:

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

no

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Memoria valore massimo (MAX):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Memoria valore minimo (MIN):

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Connettore e unità remote.Ingresso per reti LAN: RJ45.Unità Remote riconosciute: #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 Tipi di cavi • UTP, STP, SSTP, FTP: cavi a 4 doppini ritorti (coppie twistate) • Categorie: senza limitazioni • Lunghezza massima cavi: 1 ÷ 100m Condizioni di errore riconosciute • Cavi interrotti (OPEN) • Coppie Incrociate (CROSSED) • Cavi in Cortocircuito (SHORT) • Coppie Splittate (SPLIT) • Coppie Invertite (REVERSED) • Errori generici (MISWIRE) Normative considerate • TIA 568/B • ISO 11801