HT ITALIA SRL - HTIHV000073 M73 STR. PROVA DIFFERENZIALI - HV000073

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033100840988
Codice prodotto
HTIHV000073
Cod. produttore
HV000073
Produttore
HTI
Strumento multifunzione per misure resistenza globale di terra e test su differenziali. Campo di misura correnti nominali testabili: 30,30x5,100,300mA. Tempo di intervento RCD tipo A, AC Generali e Selettivi: A = 30mA AC = 300mA solo generali.Prova arampa per corrente di intervento RCD tipo A, AC Generali e Selettivi: A = 30mA AC = 30mA solo generali. CAT III.