AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHV000070 M70 MISURAT. ISOLAMENTO

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHV000070 M70 MISURAT. ISOLAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Alimentazione - Batteria

  • Display LC retroilluminato - no

  • Memoria dei valori misurati - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100841978

Codice prodotto

HTIHV000070

Cod. produttore

HV000070

Produttore

HTI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Tensione di prova nominale 1000 V:

Alimentazione:

Batteria

Display LC retroilluminato:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Misura della tensione:

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Strumento combinato per misura di isolamento e continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. Campo di misura tensione di prova DC 250 ÷ 1000V**. Campo di misura resistenza di isolamento: 0.001MΩ ÷ 4000MΩ. Categoria di misura: CAT III.