HT ITALIA SRL - HTIHU000357 PZ1X80 CACCIAVITE A PUNTA POZIDRIV VDE - HU000357

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033100846720
Codice prodotto
HTIHU000357
Cod. produttore
HU000357
Produttore
HTI
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Giraviti VDE Pozidriv


