AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHU000355 PH4X200 CACCIAVITE A PUNTA PHILIPS VDE - HU000355

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHU000355 PH4X200 CACCIAVITE A PUNTA PHILIPS VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 4

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 200 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100846706

Codice prodotto

HTIHU000355

Cod. produttore

HU000355

Produttore

HTI

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

4

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

200 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Giraviti VDE Philips