HT ITALIA SRL - HTIHR00JUPI JUPITER MULTIM.PROF.CON PR.VER.LOOP/RCD - HR00JUPI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 690 V
Max tensione DC misurabile - 690 V
Risoluzione minima tensione DC - 100 mV
Selezione di campo - Automatico
Confezione
1 PZ
EAN
8033100848700
Codice prodotto
HTIHR00JUPI
Cod. produttore
HR00JUPI
Produttore
HTI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
690 V
Max tensione DC misurabile:
690 V
Risoluzione minima tensione DC:
100 mV
Selezione di campo:
Automatico
Risoluzione minima tensione AC:
100 mV
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
0.002 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura della frequenza:
sì
Max frequenza misurabile:
0.999 kHz
Risoluzione minima frequenza:
0,01 Hz
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria valore massimo (MAX):
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria picco massimo (PEAK):
sì
Memoria valore minimo (MIN):
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)