HT ITALIA SRL - HTIHR00025N HT25N MULTIMETRO DIGITALE MULTIF. COMPAT - HR00025N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 600 V
Risoluzione minima tensione DC - 0,1 mV
Confezione
1 PZ
EAN
8033100183160
Codice prodotto
HTIHR00025N
Cod. produttore
HR00025N
Produttore
HTI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
600 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Selezione di campo:
Manuale
Risoluzione minima tensione AC:
100 mV
Risoluzione minima corrente DC:
1 µA
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
2 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Misura vero valore efficace (TRMS):
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria valore massimo (MAX):
no
Misura del valore relativo (REL):
no
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria picco massimo (PEAK):
no
Memoria valore minimo (MIN):
no
Memoria dei valori misurati:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):
no