HT ITALIA SRL - HTIHR00011K FLASHMETERK FLASHMETER + ALADINO - HR00011K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max tensione DC misurabile - 600 V
Risoluzione minima tensione DC - 100 mV
Selezione di campo - Automatico
Confezione
1 PZ
EAN
8033100845853
Codice prodotto
HTIHR00011K
Cod. produttore
HR00011K
Produttore
HTI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max tensione DC misurabile:
600 V
Risoluzione minima tensione DC:
100 mV
Selezione di campo:
Automatico
Risoluzione minima tensione AC:
100 mV
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
0.4 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)