AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHR00010P HT10 RILEVATORE BIPOLARE DI TENSIONE A 1 - HR00010P

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHR00010P HT10 RILEVATORE BIPOLARE DI TENSIONE A 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 6...1000 V

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - 2 poli

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) -

  • Test di continuità -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100185430

Codice prodotto

HTIHR00010P

Cod. produttore

HR00010P

Produttore

HTI

Tensione misurabile:

6...1000 V

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

2 poli

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

Test di continuità:

Indicatore di continuità:

Acustico

Intervallo di misura resistenza:

400...400 kOhm

Lunghezza:

270 mm

Resistenza misurabile fino a:

1999 Ohm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Carico interno (per test RCD):

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

Display LC retroilluminato:

Utilizzabile in caso di pioggia:

Illuminazione del punto di misurazione:

Alimentazione:

Batteria

Tester multifunzione a due poli con indicazioni a LED e torcia LED. HT10 è progettato per eseguire le misure di un tester digitale in modo pratico, rapido e funzionale grazie alla sua struttura stretta e lunga, che consente di effettuare misurazioni in qualsiasi condizione operativa. Questo dispositivo esegue misure di tensione AC / DC con indicazione di polarità, test di continuità con buzzer e rilevamento Senso ciclico delle fasi con indicazioni LED e lettura del display. HT10 esegue misurazioni della tensione AC anche a bassa impedenza di ingresso, e alla pressione di entrambi i pulsanti di prova, fa "sganciare"il differenziale ad uso domestico a protezione della linea su cui ci si trova. È inoltre dotato di una torcia LED bianca per l'utilizzo in ambienti poco illuminati e conforme ai requisiti di sicurezza delle norme IEC / EN61243-3: 2014 / VDE 0682 che garantiscono condizioni di lavoro sicure e affidabili. Lo strumento indica se è presente una tensione pericolosa, anche in assenza di alimentazione a batteria o guasto del circuito principale. Gli strumenti sono inoltre conformi alle norme IEC / EN61010-1 e IEC / 61010-2-030 in CAT IV 600 V, CAT III 690 V (HT10 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V). La classe di protezione IP64 e le impugnature in gomma morbida stampata rendono gli strumenti pesanti HT10 ideali per i lavori più gravosi in applicazioni domestiche o industriali.