AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHP77CPRO HT77CPRO HT77C + LINESPLITTER - HP77CPRO

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHP77CPRO HT77CPRO HT77C + LINESPLITTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870670519

Codice prodotto

HTIHP77CPRO

Cod. produttore

HP77CPRO

Produttore

HTI

HT77C Pinza amperometrica AC per misura di correnti di dispersione da 10μA a 60A, in omaggio un Linesplitter, separatore di conduttori senza la necessità di sguainare i cavi - Il nuovo modello HT77C è una pinza amperometrica progettata per la misura accurata di valori molto bassi di correnti AC e quindi trovano principale impiego nella ricerca e definizione delle correnti di dispersione nell’ambito degli impianti elettrici civili e industriali che tipicamente causano l’intervento di dispositivi differenziali. Le pinze sono dotate, tra l’altro, di un filtro passa basso integrato per l’eliminazione delle componenti armoniche.