AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHP03010C HT3010C PINZA HT3010 + RAPPORTO DI TARAT

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHP03010C HT3010C PINZA HT3010 + RAPPORTO DI TARAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, AC - 2...400 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870672292

Codice prodotto

HTIHP03010C

Cod. produttore

HP03010C

Produttore

HTI

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, AC:

2...400 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

30 mm

Grafico a barre analogico:

no

Display multiplo:

no

Con display retroilluminato:

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura della frequenza:

Grado di protezione (IP):

IP40

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

HT3010 Pinza amperometrica TRMS per corrente AC 400A, incluso, ad un prezzo speciale, riceverai in omaggio un Certificato di Calibrazione - La pinza amperometrica HT3010 può effettuare misure di Corrente in AC fino a 400A e Tensione AC/DC fino a 600V, Resistenza, Continuità e Prova Diodi. Lo strumento dispone di un sensore interno in grado di rilevare, tramite accensione di un LED e un cicalino, la presenza di tensione AC in un punto senza contatto. Lo strumento è conforme alla IEC/EN61010-1 ed è ideale per misure sia in ambienti civili sia industriali.