AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHP0077C0 HT77C PINZA PER CORR. DISPERSIONE DA 0,0 - HP0077C0

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHP0077C0 HT77C PINZA PER CORR. DISPERSIONE DA 0,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Campo di misura di corrente, AC - 40...400 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

  • Apertura delle ganasce - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870679581

Codice prodotto

HTIHP0077C0

Cod. produttore

HP0077C0

Produttore

HTI

Selezione di campo:

Automatico

Campo di misura di corrente, AC:

40...400 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

40 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Test di continuità:

no

Misura correnti di dispersione:

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no