AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHP0033LE HTFLEX33LE HTFLEX SENZA INTEG.CON.BINDER - HP0033LE

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHP0033LE HTFLEX33LE HTFLEX SENZA INTEG.CON.BINDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misura di corrente, AC - 1...3000 A

  • Misura vero valore efficace (TRMS) - no

  • Apertura delle ganasce - 190 mm

  • Misura della tensione, AC -

  • Campo di misura della resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100181012

Codice prodotto

HTIHP0033LE

Cod. produttore

HP0033LE

Produttore

HTI

Campo di misura di corrente, AC:

1...3000 A

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura delle ganasce:

190 mm

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Test di continuità:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no