AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

HT ITALIA SRL - HTIHP003013 HT3013 PINZA 4000 PUNTI 400A AC/DC TRMS - HP003013

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHP003013 HT3013 PINZA 4000 PUNTI 400A AC/DC TRMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 60...400 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 60...400 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870670670

Codice prodotto

HTIHP003013

Cod. produttore

HP003013

Produttore

HTI

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

60...400 A

Campo di misura di corrente, AC:

60...400 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

30 mm

Grafico a barre analogico:

no

Con misurazione della temperatura:

Con display retroilluminato:

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura della frequenza:

Grado di protezione (IP):

IP40

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

HT3013 Pinza amperometrica TRMS per corrente AC/DC 400A - La pinza amperometrica HT3013 è progettata per la misura di Corrente AC/DC fino a 400A e Tensione AC/DC fino a 600V per il raggiungimento della CAT III 600V secondo la norma IEC/EN61010-1. La pinza è dotata di un sensore interno per la rilevazione di tensione AC anche senza contatto tramite accensione di un LED rosso. Il modello esegue inoltre misure di Resistenza, Test Continuità, Frequenza, Capacità, Prova Diodi, Duty Cycle e Temperatura con sonda K. La pinza dispone della funzione di autospegnimento per preservare la propria batteria interna.