AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHP003004 HP30C2/3 TRASD. RAP.2000-200A/1V - HP003004

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHP003004 HP30C2/3 TRASD. RAP.2000-200A/1V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...2000 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico

  • Misura vero valore efficace (TRMS) - no

  • Apertura delle ganasce - 70 mm

  • Grafico a barre analogico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100846591

Codice prodotto

HTIHP003004

Cod. produttore

HP003004

Produttore

HTI

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...2000 A

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura delle ganasce:

70 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Test di continuità:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no