AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHN00600L THT600L TERMOCAMERA 384X288PXL FOV9,8 X7

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHN00600L THT600L TERMOCAMERA 384X288PXL FOV9,8 X7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870672438

Codice prodotto

HTIHN00600L

Cod. produttore

HN00600L

Produttore

HTI

THT600L Termocamera a infrarossi avanzata con risoluzione 384x288pxl e FOV 9.8° x 7.3° - THT600L è la nuova termocamera professionale avanzata dotata di un sensore IR ad alta risoluzione 384x288pxl e campo visivo FOV di 9,8° x 7,3° per ispezionare piccoli elementi a grande distanza, che la rende idonea sia all’uso in ambito industriale che edile, ma specialmente nell' ambito della distribuzione di energia elettrica. Dispone delle funzioni di AutoFusion e Picture in Picture, di un cinturino ergonomico e di un distanziometro laser integrato, che permette di misurare la distanza dal soggetto in analisi. La termocamera è dotata di una moderna struttura interna a icone ed un display touch-screen capacitivo ad alta luminosità. Grazie alla connessione Wi-Fi è possibile scaricare i termogrammi sul tuo dispositivo mobile e tramite la nuova e comoda applicazione HT Pro Camera potrai creare report in PDF e condividerli velocemente.