AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHN000300 THT300 TERMOCAMERA 384X288PXL PIP MAX 65 - HN000300

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHN000300 THT300 TERMOCAMERA 384X288PXL PIP MAX 65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Risoluzione del sensore (orizzontale) - 384 px

  • Immagine termica -

  • Risoluzione del sensore (verticale) - 288 px

  • Interfaccia Bluetooth - no

  • Diagonale del display - 3.5 inch

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870672384

Codice prodotto

HTIHN000300

Cod. produttore

HN000300

Produttore

HTI

Risoluzione del sensore (orizzontale):

384 px

Immagine termica:

Risoluzione del sensore (verticale):

288 px

Interfaccia Bluetooth:

no

Diagonale del display:

3.5 inch

Con touch screen:

Campo di misura della temperatura:

-20...650 °C

Sensibilità termica a 30 °C:

0.05 °C

Autofocus:

no

Registrazione video:

Campo spettrale:

8...14 µm

Slot per scheda SD:

no

Slot per scheda CompactFlash tipo I:

no

Campo visivo orizzontale (FOV):

41.5 °

Slot per scheda CompactFlash tipo II:

no

Campo visivo verticale (FOV):

31.1 °

Memoria interna:

Connessione USB:

Campo visivo istantaneo (IFOV):

1.89 m rad

Compatibile con WiFi:

Digital zoom:

32

Immagine ingrandibile:

Con funzione memoria:

Slot per scheda MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

Alimentato a batteria:

Grado di protezione (IP):

IP54

Temperatura ambiente:

-15...90 °C

Tensione in ingresso DC:

3.7...3.7 V

Max. autonomia batteria:

4 h

Peso:

0.535 kg

THT300 Termocamera a infrarossi avanzata con risoluzione 388x284pxl - THT300 è la nuova termocamera professionale dotata di un sensore IR ad alta risoluzione 384 x 288pxl che la rende idonea sia all’uso nell' ambito di impianti elettrici, meccanici, idraulici, di ventilazione e refrigerazione. É dotata di un campo di misura di -20°C ÷ 650.0°C e un campo visivo di 41.5°x 31.1°, producendo immagini e video termici ad alta qualità, oltre a consentire le funzioni di AutoFusion e Picture in Picture. La termocamera è dotata di una moderna struttura interna a icone ed un display touch-screen capacitivo ad alta luminosità. É dotato inoltre di connessione Wi-Fi, oltre ad essere utilizzabile tramite la nuova e comoda applicazione HT Pro Camera.