AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHN000107 HTA107 TERMOIGROMETRO UMIDITA A CONTATT - HN000107

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHN000107 HTA107 TERMOIGROMETRO UMIDITA A CONTATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - -28...77 °C

  • Misura dell'umidità relativa -

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772796712

Codice prodotto

HTIHN000107

Cod. produttore

HN000107

Produttore

HTI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

-28...77 °C

Misura dell'umidità relativa:

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

no

Display multiplo:

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Misurazione a infrarossi:

Memoria dei valori misurati:

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

no

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

no

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

HTA107 Termoigrometro multifunzione per misura umidità dei materiali con sonda a contatto e sonda di penetrazione - HTA107 consente la misura dell' umidità dei materiali con sonda a contatto e sonda di penetrazione. Tale strumento permette anche di eseguire misure di temperatura a infrarossi e calcolo del differenziale di temperatura per stabilire le situazioni di condensazione su superfici. E' dotato di retroilluminazione del display al fine di rendere agevoli le letture in ambienti scarsamente illuminati.