AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHN000105 HTA105 TERMOANEMOMETRO A FILO CALDO MULT

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHN000105 HTA105 TERMOANEMOMETRO A FILO CALDO MULT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772794046

Codice prodotto

HTIHN000105

Cod. produttore

HN000105

Produttore

HTI

HTA105 Termoanemometro digitale a filo caldo con misura di temperatura, umidità e velocità dell’aria - HTA105 è stato progettato principalmente per la misura della velocità dell’aria con selezione delle unità di misura tipiche dei sistemi europei e anglosassoni. Il termoanemometro a filo caldo esegue la misura con l’uso di una sonda telescopica esterna collegata ad esso, che consente inoltre anche la misura di temperatura e umidità dell’aria per effetto dei sensori in essa integrati. Altre funzioni disponibili sono la misura della portata volumetrica dell’aria (parametri CMM e CFM) e il calcolo nel tempo e per punti del valore medio delle grandezze. HTA105 dispone delle funzioni MAX/MIN, della funzione Data HOLD e possiede una memoria interna per il salvataggio dei risultati di misura della velocità dell’aria. Il termoanemometro è dotato di un doppio display retroilluminato e della funzione di autospegnimento per preservare la propria batteria interna.