AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHN000103 HTA103 TERMOMETRO DIGITALE A 1 INGRESSO - HN000103

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHN000103 HTA103 TERMOMETRO DIGITALE A 1 INGRESSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - -250...1372 °C

  • Misura dell'umidità relativa - no

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100184501

Codice prodotto

HTIHN000103

Cod. produttore

HN000103

Produttore

HTI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

-250...1372 °C

Misura dell'umidità relativa:

no

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

Display multiplo:

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Memoria dei valori misurati:

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

no

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

HTA103 Termometro per misura di temperatura con sonda K/J/T - Il modello HTA103 è un termometro digitale compatto e portatile ideale per ogni misura di temperatura a contatto, all’interno di liquidi o in aria con uso di sonde tipo K o J collegate direttamente in ingresso tramite connettore standard. Lo strumento consente la misura di temperatura sia in °C sia in °F, dispone di un ampio display per comode lettura, è dotato di funzione HOLD, MAX/MIN, misura relativa e può essere usato in ambienti civili e industriali nelle più svariate applicazioni.