AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHA441200 4413-2 COPPIA PUNTALI R/N 4MM A 90

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA441200 4413-2 COPPIA PUNTALI R/N 4MM A 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 1000 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Portata di corrente - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100182019

Codice prodotto

HTIHA441200

Cod. produttore

HA441200

Produttore

HTI

Metodo di innesto:

4 mm

Max. tensione di lavoro:

1000 V

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Portata di corrente:

20 A

Coppia di puntali con punta 4mm e protezione colore rosso/nero e connettore banana a 90°. Campo di misura: 20A / 1000V. Categoria di misura: CAT IV 600V / CAT III 1000V. Lunghezza totale puntale: 13.4cm. Lunghezza punta: 1,8cm. Diametro punta: 4mm. Lunghezza cavo: 1mt. Diametro banana: 4mm