HT ITALIA SRL - HTIHA110003 TK110 SONDA PER LA TEMP. SUPERFICI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033100188332
Codice prodotto
HTIHA110003
Cod. produttore
HA110003
Produttore
HTI
Sonda termocoppia "k"per temperature delle superfici. Temp. di funzionamento: -40÷800°C. Tempo di risposta: 4s. Precisione a 100°C: ±2.2 lettura (in accordo a IEC 584).