AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHA110001 TK108 SONDA PER LA TEMP. LIQUIDI-SEMISOL

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA110001 TK108 SONDA PER LA TEMP. LIQUIDI-SEMISOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100188318

Codice prodotto

HTIHA110001

Cod. produttore

HA110001

Produttore

HTI

Sonde termocoppia “K”, per temperature interne di liquidi e sostanze semisolide.Temp. di funzionamento: -40÷800°C. Tempo di risposta: 4s. Precisione a 100°C: ±2.2 lettura (in accordo a IEC 584).