AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHA003090 HT309 LUXMETRO PER LAMPADE STANDARD E LE - HA003090

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA003090 HT309 LUXMETRO PER LAMPADE STANDARD E LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - 0...400000 lx

  • Risoluzione minima - 0,01 Ix

  • Memoria dei valori misurati -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772796682

Codice prodotto

HTIHA003090

Cod. produttore

HA003090

Produttore

HTI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

0...400000 lx

Risoluzione minima:

0,01 Ix

Memoria dei valori misurati:

HT309 Luxmetro digitale portatile compatibile con sorgenti LED. T309 è un luxmetro digitale per la misura dell’illuminamento fino 400kLux tramite sensore a fotodiodo al silicio. Il modello HT309 consente inoltre la misura dell’illuminamento di sorgenti aLED con vari colori impostando i relativi fattori correttivi oltre alla misura dell’intensità luminosa (espressa in Candele).