AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHA002110 STARTERKIT KIT PROMO HT211 + HT7005 - HA002110

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA002110 STARTERKIT KIT PROMO HT211 + HT7005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro (Misura della corrente) -

  • Voltmetro (Misura della tensione) -

  • Termometro (Misura della temperatura) -

  • Ohmetro (Misura della resistenza) -

  • Indicatore di continuità -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870679321

Codice prodotto

HTIHA002110

Cod. produttore

HA002110

Produttore

HTI

Amperometro (Misura della corrente):

Voltmetro (Misura della tensione):

Termometro (Misura della temperatura):

Ohmetro (Misura della resistenza):

Indicatore di continuità:

HT presenta un nuovo kit composto da un multimetro digitale TRMS HT211 e da una pinza amperometrica HT7005, ad un prezzo davvero speciale. MULTIMETRO DIGITALE HT211: Tensione AC/DC fino a 600V; Corrente AC/DC fino a 10A; Temperatura con sonda K; Resistenza e continuità con cicalino. PINZA AMPEROMETRICA AC/DC TRMS: Corrente AC/DC fino a 400A; Misura di corrente di spunto (INRUSH); Sensore di presenza tensione con LED; Data Hold