HT ITALIA SRL - HTIHA000951 LINESPLITTER SEPARATORE DI LINEA - HA000951

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033100180626
Codice prodotto
HTIHA000951
Cod. produttore
HA000951
Produttore
HTI
Il LINESPLITTER é uno strumento studiato e progettato da HT in grado di realizzare la separazione tra i conduttori attivi di Fase, Neutro e PE , per utenze monofase alimentate da cavi in corda 2 Poli o 3 Poli con assorbimento fino a 16A. Questo permette di eseguire misure immediate di corrente tramite l’uso di pinze amperometriche/multimetri digitali che altrimenti non sarebbero possibili direttamente sulle corde stesse, in quanto si dovrebbe spellare la guaina esterna del cavo per avere accesso ai singoli conduttori e quindi fare la misura. Lo strumento è alimentato direttamente dalla rete 230V tramite spina Schuko incorporata. Il LINESPLITTER è conforme alla normativa IEC/EN61010-1, relativa agli strumenti di misura elettronici. Lo strumento può essereusato per misure di CORRENTE e TENSIONE AC su installazioni con CAT II 240V verso terra, max corrente di carico 16A.




