HT ITALIA SRL - HTIHA000761 IRONMETERL IRONMETER + MINILITE - HA000761

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033100181395
Codice prodotto
HTIHA000761
Cod. produttore
HA000761
Produttore
HTI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
600 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Risoluzione minima tensione AC:
1 mV
Risoluzione minima corrente DC:
0,1 µA
Risoluzione minima corrente AC:
0,1 µA
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
40 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,01 Ohm
Misura della capacità:
sì
Misura della frequenza:
sì
Max frequenza misurabile:
10 kHz
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Risoluzione minima frequenza:
0,01 Hz
Max capacità misurabile:
4000 µF
Risoluzione minima capacità:
0,00001 µF
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria valore massimo (MAX):
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria valore minimo (MIN):
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):
sì


