AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHA000754 KITMPPDCC KIT 2 COCC. PER MPP300-DC NR

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA000754 KITMPPDCC KIT 2 COCC. PER MPP300-DC NR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 600 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Con valigetta / borsa - no

  • Portata di corrente - 36 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772794909

Codice prodotto

HTIHA000754

Cod. produttore

HA000754

Produttore

HTI

Metodo di innesto:

4 mm

Max. tensione di lavoro:

600 V

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Con valigetta / borsa:

no

Portata di corrente:

36 A