AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHA000144 YAAMK0001HT0 KIT COCCODRILLI R/N (4MM)

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA000144 YAAMK0001HT0 KIT COCCODRILLI R/N (4MM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 1000 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Con valigetta / borsa - no

  • Portata di corrente - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772794466

Codice prodotto

HTIHA000144

Cod. produttore

HA000144

Produttore

HTI

Metodo di innesto:

4 mm

Max. tensione di lavoro:

1000 V

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Con valigetta / borsa:

no

Portata di corrente:

10 A