AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHA000020 A0020 AIMENTATORE A RETE 12VDC

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA000020 A0020 AIMENTATORE A RETE 12VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...230 V

  • Tensione in ingresso DC - 0...12 V

  • Ridondanza - no

  • Tensione di uscita DC - 0...12 V

  • Tensione di uscita AC 50 Hz - 0...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100182576

Codice prodotto

HTIHA000020

Cod. produttore

HA000020

Produttore

HTI

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

0...230 V

Tensione in ingresso DC:

0...12 V

Ridondanza:

no

Tensione di uscita DC:

0...12 V

Tensione di uscita AC 50 Hz:

0...12 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di tensione di uscita:

DC