AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIDT103S DT103S K3+ TERMOMETRO DA PARETE - DT103S

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIDT103S DT103S K3+ TERMOMETRO DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870670588

Codice prodotto

HTIDT103S

Cod. produttore

DT103S

Produttore

HTI

Termometro K3+ lastr infrarossi. Il prodotto adotta il principio ottico, l'accuratezza della misurazione è controllata a ± 0,2 °C, l'alta precisione fornisce dati affidabili. Il prodotto supporta la misurazione automatica della temperatura di induzione, che può misurare la temperatura del corpo umano in soli 0,5 secondi. Il prodotto adotta la modalità di lettura del display digitale e il design della retroilluminazione. Supporta anche °C / °F due unità di temperatura, il che è molto conveniente. Il prodotto è dotato di un avviso di rilevamento di guasto della luce e di un avviso di temperatura anomala, non deve essere tenuto in mano, può essere appeso o utilizzato con nastro biadesivo / staffa di fissaggio.