AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2299500-09 DEEP BLUE WINTER SIZE 09 - 2299500-09

copiacopia
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2299500-09 DEEP BLUE WINTER SIZE 09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3603835520360

Codice prodotto

HYE2299500-09

Cod. produttore

2299500-09

Produttore

HYE

Guanto di maglia in poliammide. Rivestimento completo in schiuma di nitrile blu. Completamente rivestito di polar pile. Sistema autoserrante sul polso. Lunghezza : 25 cm. COMFORT: La costruzione ergonomica a maglia senza cuciture si adatta meglio alla forma naturale della mano per una maggiore resistenza e durata e un comfort superiore. Il particolare filato che non lascia residui lo rende adatto alle applicazioni più sofisticate, ed è facile da lavare per un uso prolungato. La maglia serrata conferisce al guanto un supporto perfetto, limita la penetrazione dello sporco e consente di sentire l'oggetto maneggiato. Il rivestimento in schiuma lascia respirare la mano. La schiuma di nitrile consente una buona presa. Il sistema a maglia autoserrante dà al guanto un buon supporto. RESISTENZA: Il rivestimento in nitrile su tutta la mano offre resistenza all'abrasione e impermeabilità agli oli di livello superiore. La fodera interna conferisce un ottimo isolamento dal freddo.