AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISKE70KT01G U. I. 7.0 KW ENERGY ULTRA - KE70KT01G

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISKE70KT01G U. I. 7.0 KW ENERGY ULTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6926597730264

Codice prodotto

HISKE70KT01G

Cod. produttore

KE70KT01G

Produttore

HIS

Regolazione aut. del flusso aria - L’oscillazione delle alette del climatizzatore possono essere regolate automaticamente non solo orizzontalmente ma anche verticalmente. La distribuzione dell’aria risulta così più omogenea.HI-NANO - Il sistema HI-NANO purifica l'aria inibendo virus e batteri con ioni negativi e positivi. In un'ora, può eliminare oltre il 90% dei virus H1N1 e Sars-Cov2 grazie alla sua elevata produzione di ioni. Controllo Wi-Fi - l clima a portata di smartphone: grazie all’app Conncet Life e alla connessione Wi-Fi, puoi controllare e gestire il climatizzatore d’aria ovunque tu sia in pochi click