AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-080HCDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 080 MONOFASE - AHZ-080HCDS1

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAHZ-080HCDS1 U.E. HI-THERMA MONOBLOCK 080 MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6943634803347

Codice prodotto

HISAHZ-080HCDS1

Cod. produttore

AHZ-080HCDS1

Produttore

HIS

Unita Esterna Monoblocco aria/acqua in R32 modello AHZ-080HCDS1, marca Hisense, capacita nominale in riscaldamento 8,0 kW (massima 11 kW) per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Tipologia monoblocco, singola ventola, alimentazione elettrica 220-240 Vac/50Hz. Dimensioni 815x1270x340, peso netto 88 kg. Pressione sonora massima 47 dB(A), minima 36 dB(A). Campo di lavoro in riscaldamento -25~35?C aria esterna, 15~60?C mandata acqua. Campo di lavoro in ACS -25~40?C aria esterna, 15~55?C (75?C con res. El.). Campo di lavoro in raffrescamento 5~46?C aria esterna, 5~22 ?C mandata acqua. Prestazioni certificate KEYMARK. Classe energetica in riscaldamento A+++ a 35?C, A++ a 55?C. Prestazioni in riscaldamento: (A7/W35) 11 kW COP 4,4- (A7/W55) 9 kW COP 3,10 - (A-7/W35) 7,3 kW COP 2,87. Prestazioni in raffrescamento: (A35/W18) 7,0 kW EER 5,1 - (A35/W7) 6,5 kW EER 3,35. Circolatore DC ad alta prevalenza classe di efficienza A. Scambiatore di calore gas/acqua a piastre saldobrasato acciaio inossidabile, coibentazione ESP. Vaso d?espansione 8 litri. Trasduttore di pressione acqua. Valvola di sicurezza, valvola di sfiato e filtro a Y in dotazione. Connessioni idrauliche 1? filettate. Comando a filo in dotazione, full color, full touch con sensore temperatura incorporato. Controllo temperatura interna fino a 7 ambienti e relativi attuatori di zona. Possibile collegamento fino a 2 termostati accessori o un numero qualsiasi di termostati in parallelo. Possibilita di gestione da remoto mediante App opzionale. 6 step di attenuazione sonora. Gestione doppia zona termica, controllo temperatura acqua a punto fisso o curva climatica. Gestione resistenza elettrica riscaldamento fino a 3 step (opzionale), resistenza bollitore ACS, caldaia a gas in parallelo. Disponibilita Smart Grid con due ingressi. Funzione riduzione assorbimento elettrico massimo. Contabilizzazione consumi ed energia prodotta inclusa. Lettura portata acqua e pressione impianto da comando. Ciclo di spurgo automatico impianto e asciugatura massetto. Funzione configurazione guidata. Input/Output elettrici su morsettiera completamente personalizzabili e programmabili da comando.