AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

HISENSE ITALIA SRL - HISAE-15K4AF1 PURIFICATORE - AE-15K4AF1

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Depuratore d'aria

  • Per ambienti con superficie fino a - 31

  • Potenza - 52 W

  • Ricircolazione (d'aria) - 260 m³/h

  • Altezza - 638 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6946087388447

Codice prodotto

HISAE-15K4AF1

Cod. produttore

AE-15K4AF1

Produttore

HIS

Modello:

Depuratore d'aria

Per ambienti con superficie fino a:

31

Potenza:

52 W

Ricircolazione (d'aria):

260 m³/h

Altezza:

638 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

432 mm

Profondità:

268 mm

Peso:

8 kg

Purificatore d'aria, marca HISENSE ITALIA SRL, modello HISAE-15K4AF1 - PURIFICATORE